アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ - ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ - ジョー・プリンス竹下

・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。

用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19768666PH-455-1-R
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
19768675PH-455_L
5,430
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする