曜日別特売

鉄クロメート裏蝶番(横長穴)

鉄クロメート裏蝶番(横長穴) - ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番(横長穴) - ジョー・プリンス竹下

・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
・左右兼用型です。
・2.3mmライナーは不要です。

用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19768709B-160H
555
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする