ジョー・プリンス竹下
ロット棒用樹脂製ガイド
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途
・各種ボックス等
適合
(ロット棒)Φ8
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
8
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768858
L-550
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください