曜日別特売

目かくしシート 通路側用

目かくしシート 通路側用 - イノベックス(旧:ダイオ化成)目かくしシート 通路側用 - イノベックス(旧:ダイオ化成)目かくしシート 通路側用 - イノベックス(旧:ダイオ化成)目かくしシート 通路側用 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。

用途通路側や小窓の目かくし。長さ(m)(取付可能)2以下材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロンブラウンRoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)900以下内容量1本
注意
※火の近くや高温となる場所の近くで使用しないでください。
※室内が見えにくくなりますが、織物ですので、まったく見えなくなるわけではありません。
※夜間、室内が明るいと日中よりも目隠し効果が劣ります。
※極端な強風の際は取り外すなど、安全をご確認の上お使いください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19769199幅1.5mX 長さ80cm
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする