小林製薬
サワデー
SAWADAYクルマ専用クリップ
香水のような清潔感あるフローラル・フルーティ調の香りです。
シンプルで上品なデザインは車種を選ばずマッチします。
春秋で約1ヶ月間持続します。
使用場所
車内
商品タイプ
本体
香り
パルファムロゼ
シリーズ
SAWADAY
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.006L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(6mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19787277
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください