曜日別特売

あおながかく洗たく石けん

あおながかく洗たく石けん - カネヨ石鹸
(6件のレビュー)

衣類の汚れを落とします。蛍光剤・漂白剤等は配合しておりません。

商品タイプ本体液性弱アルカリ性主成分純石けん分(98%、脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウム)内容量1個(190g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19787846-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19787846-45154806-- 洗たく石けん あおかく カネヨ石鹸 45154806洗たく石けん あおかくカネヨ石鹸1個(150g)
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19787846
2023-04-22
用途: 部分汚れの洗濯時
建設業・工事業

汚れが良く落ちるのでいつも重宝しています。今回は送料無料の関係で購入しましたが、値段設定が高いので、箱買いみたいな形で購入すれば安くなる様にしてほしいです。

対象商品 : 19787846
2023-07-28
用途: 定番の石鹸ですね。
卸売・小売業

洗濯機だけでは、落ちない場合に、これを使っています。
昔からある、定番の石鹸ですね。

対象商品 : 19787846
2023-04-03
用途: 汚れの部分洗いに
運輸・通信業

とても泡立ちが良くて、、しつこい汚れが良く落ちます!

対象商品 : 19787846
2022-08-16
用途: machine oil 汚れ除去
その他業種

もともと使っていたので、特に不安はなく安心して使っています。

対象商品 : 19787846
2022-02-28
用途: 毎日着た肌着の洗濯に使用している
サービス業

子どもの躾けの一つとして一日着た肌着(シャツ、パンツ、靴下)は、欠かさづ風呂場で洗濯をする
直接手に取って洗えるので汚れが落ちていくことを実感できる
少し石鹸の減りがはやいかなと思う
ネットに入れて使用している
以前は、洗濯板を使用していた

対象商品 : 19787846
2022-11-10
用途: 台所の雑巾洗いに使用してます
有限会社福寿荘サービス業

固くて使いやすい。その上 お値段もお手頃で有難いです。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする