オーガニックコットンライナー

オーガニックコットンライナー - コットン・ラボオーガニックコットンライナー - コットン・ラボ
(3件のレビュー)

表面材はオーガニックコットン(無農薬有機栽培面)100%。ムレを防ぐ全面通気性バックフィルム。
薄さ約1mmのスリムタイプ。ノンポリマー。安心のワイドサイズ(約15cm)

アズワン品番64-1234-95内容量1個(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19788537-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 日常に。
運輸・通信業

今年の酷暑で婦人科に通うとこ3ヶ月。
たくさんライナーが欲しく,こちら、お安く,しかも,クーポンありきだったので,かなりお得に買えました。
友達に,コットン100%が良いよと聞いたので,こちらの、オーガニックコットン100%にしました。
つけてるの忘れているくらいなほど良い薄さですね。
お股状況が回復して、婦人科さん行かなくて良くなるように願い込め,使っていきます。
ありがとうございました。

対象商品 : 19788537
2024-02-25
用途: 支援物資として
医療・福祉・介護関連業

被災地に支援物資として送りました。
肌に優しかったらいいなと思います。

2021-05-17
用途: おりものシートとして
医療・福祉・介護関連業

とても薄くて蒸れないので、付けているのを忘れてしまうほどです。
肌のカサつきや痒みが出ません!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする