曜日別特売

ソフラン プレミアム消臭プラス STRONG

ソフラン プレミアム消臭プラス STRONG - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

特許消臭技術で衣類の汗臭を0へ。特許消臭技術の「ナノ消臭成分」が繊維の芯からしっかり消臭。
「消臭ハーブカプセル」が、衣類に残り、一日の終わりまで消臭効果が持続する。
「部屋干し抗菌成分」配合で、部屋干し時のイヤなニオイ発生を抑える。衣類のタバコや食べ物のニオイ付着を防ぐ。
植物生まれの柔軟成分が、センイの1本まで柔らかく仕上げる。静電気も防ぐ。汗臭・体臭への消臭効果が高い香料。

シリーズソフラン香りワイルドシトラスの香り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19790585-1個(1350mL)詰め替え用
オープン
取扱い終了
19790594-1個(450mL)詰め替え用
オープン
取扱い終了
19790603-1個(570mL)本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19790585
2019-09-28
用途: よくわからないが、消臭はされてると思う。
建設業・工事業

嫌な匂いでないので、気にならない。ごく普通に使えている。安いほうだと思う。

対象商品 : 19790585
2019-04-14
用途: 普段使い
その他業種

ジム通いで汗かき洗濯物が多いので使ってます。仕上がり気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする