ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー

ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー - LION(ライオン)ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー - LION(ライオン)ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー - LION(ライオン)ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー - LION(ライオン)ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

スティック1本、水をかけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとリセットできる。
粉と水を入れるだけで、泡がゴミ受けカゴごと排水口を包み込むから、あとは30分以上放置して水を流すだけで、さわらずまるごとピカピカに。
月2回の簡単洗浄一度使えば次に汚れが目立つまで約2週間。だから、2週に一度の使用でキレイが続きます。99.9%除菌・高い消臭効果

アズワン品番64-1132-27内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19793385-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 水回りの環境衛生

ステンレスシンクの排水口とストレーナの洗浄消毒に使用。
バイオフィルム除去と消毒に期待して購入。
水垢の除去は別に行う必要はあるが、家庭用レベルなら良く効く。

対象商品 : 19793385
2023-05-22
用途: 排水カゴの汚れとり
その他業種

薬剤を入れ水をかけるのですが、ぬるま湯を使用した方が泡立ちが良い様に思う。触ることなくほとんど汚れがきれいに落ちるので、定期的に手入れをしたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする