テクセルジャパン
妖怪の私物 便利なワンプッシュ
(1件のレビュー)
ウェットシートの取り口に貼るだけで乾きにくく取り出しやすくしてくれる便利なフタ
色
ホワイト&シアン
粘着剤
ウレタン系エラストマー
材質(フタ)
PP
アズワン品番
65-0451-39
材質(バネ)
シリコン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19794557
-
¥
309
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください