曜日別特売

老眼鏡 ジェントルコレクション

老眼鏡 ジェントルコレクション - DUKE(デューク)老眼鏡 ジェントルコレクション - DUKE(デューク)老眼鏡 ジェントルコレクション - DUKE(デューク)
(1件のレビュー)

紳士の身だしなみにシンプルなリーディンググラスを

材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全27種類を絞り込む
度数
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
度数
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19775045DR-341ブラウンG2113.5×15.0×3.0白銅
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775054DR-341.5ブラウンG2213.5×15.0×3.0白銅
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775063DR-342ブラウンG2313.5×15.0×3.0白銅
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775079DR-342.5ブラウンG2313.5×15.0×3.0白銅
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775088DR-343ブラウンG2413.5×15.0×3.0白銅
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775097DR-343.5ブラウンG2513.5×15.0×3.0白銅
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775106DR-344ブラウンG2813.5×15.0×3.0白銅
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775115DR-391ガンメタ2013.5×14.5×2.8ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775124DR-391.5ガンメタ2113.5×14.5×2.8ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775133DR-392ガンメタ2213.5×14.5×2.8ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775149DR-392.5ガンメタ2213.5×14.5×2.8ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775158DR-393ガンメタ2313.5×14.5×2.8ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775167DR-393.5ガンメタ2513.5×14.5×2.8ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775176DR-394ガンメタ2513.5×14.5×2.8ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775255DR-67-21ガンメタ2714.5×15.5×3.6ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775264DR-67-21.5ガンメタ2714.5×15.5×3.6ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775273DR-67-22ガンメタ2814.5×15.5×3.6ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775289DR-67-22.5ガンメタ2814.5×15.5×3.6ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775298DR-67-23ガンメタ3014.5×15.5×3.6ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775307DR-67-23.5ガンメタ3114.5×15.5×3.6ステンレス
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19775185DR-44-21シルバー/ブラック2214.0×15.0×2.8ステンレス/ポリカ
オープン
取扱い終了
19775194DR-44-21.5シルバー/ブラック2214.0×15.0×2.8ステンレス/ポリカ
オープン
取扱い終了
19775203DR-44-22シルバー/ブラック2214.0×15.0×2.8ステンレス/ポリカ
オープン
取扱い終了
19775219DR-44-22.5シルバー/ブラック2214.0×15.0×2.8ステンレス/ポリカ
オープン
取扱い終了
19775228DR-44-23シルバー/ブラック2414.0×15.0×2.8ステンレス/ポリカ
オープン
取扱い終了
19775237DR-44-23.5シルバー/ブラック2514.0×15.0×2.8ステンレス/ポリカ
オープン
取扱い終了
19775246DR-44-24シルバー/ブラック2514.0×15.0×2.8ステンレス/ポリカ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19775088
2019-12-02
用途: 事務用のメガネとして

事務用の老眼鏡として2.5度を買ったのですが失敗しました、3度を買わなければなりませんでした、今度買うときは3度を注文します、安くていい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする