DUKE(デューク)
老眼鏡 エアフォルクカラーズ
軽くてキレイな発色が特徴、曲げてもカタチをキープしやすく眼鏡素材に最適
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.0×15.0×3.4
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
色
質量(g)
材質(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19775666
DR-37-2
1
グレイクリア
15
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775675
DR-37-2
1.5
グレイクリア
15
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775684
DR-37-2
2
グレイクリア
15
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775693
DR-37-2
2.5
グレイクリア
16
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775709
DR-37-2
3
グレイクリア
17
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775718
DR-37-2
3.5
グレイクリア
19
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775727
DR-37-2
4
グレイクリア
21
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775736
DR-37-3
1
ブラウンデミクリア
15
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775745
DR-37-3
1.5
ブラウンデミクリア
15
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
19775754
DR-37-3
2
ブラウンデミクリア
15
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775763
DR-37-3
2.5
ブラウンデミクリア
16
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775779
DR-37-3
3
ブラウンデミクリア
17
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775788
DR-37-3
3.5
ブラウンデミクリア
19
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775797
DR-37-3
4
ブラウンデミクリア
21
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
19775806
DR-47-1
1
クリアブラック
16
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775815
DR-47-1
1.5
クリアブラック
17
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775824
DR-47-1
2
クリアブラック
18
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775833
DR-47-1
2.5
クリアブラック
19
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775849
DR-47-1
3
クリアブラック
20
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775858
DR-47-1
3.5
クリアブラック
21
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775867
DR-47-1
4
クリアブラック
23
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775876
DR-47-2
1
クリアグレイ
16
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775885
DR-47-2
1.5
クリアグレイ
17
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775894
DR-47-2
2
クリアグレイ
18
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775903
DR-47-2
2.5
クリアグレイ
19
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775919
DR-47-2
3
クリアグレイ
20
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775928
DR-47-2
3.5
クリアグレイ
21
TR90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
19775937
DR-47-2
4
クリアグレイ
23
TR91
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください