トップジョイント サストップキャップ

トップジョイント サストップキャップ - シーケー金属
形状キャップ内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1978232560SUボルト呼び×長さ:M10×45、ナットの2面幅(mm):1786860~3131
2,880
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
1978233475SUボルト呼び×長さ:M10×55、ナットの2面幅(mm):171021020~3149
4,120
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
1978234380SUボルト呼び×長さ:M10×55、ナットの2面幅(mm):171151150~3165
5,880
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
19782359100SUボルト呼び×長さ:M16×73、ナットの2面幅(mm):241471470~6205
10,890
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
19782368125SUボルト呼び×長さ:M16×73、ナットの2面幅(mm):241761760~6239
18,060
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
19782377150SUボルト呼び×長さ:M16×73、ナットの2面幅(mm):242042040~6268
26,360
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする