ストライプドライバー

ストライプドライバー - KENOHストライプドライバー - KENOHストライプドライバー - KENOH

先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。先端がプラスドライバーは、グリップを見れば一目でわかる赤色ラインカラー。
持ち手は丈夫・軽量・握りやすい樹脂グリップ。家具等の組み立てに。プラスチック(クリスタルカラー)柄ドライバー

用途ネジ・ビスの締め・緩めに材質(グリップ)樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
質量(g)
グリップ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782526+1x75プラス754120
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
19782535+2x100プラス1006824
オープン259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り4点です
19782544+2x150プラス1507924
オープン259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り5点です
19782517+0x75プラス751817
オープン
取扱い終了
19782553+3x150プラス15012227
オープン
取扱い終了
19782569+2x40プラス404228
オープン
取扱い終了
19782578-3x75マイナス751817
オープン
取扱い終了
19782587-5x75マイナス754120
オープン
取扱い終了
19782596-6x100マイナス1006924
オープン
取扱い終了
19782605-6x150マイナス1507924
オープン
取扱い終了
19782614-8x150マイナス15012327
オープン
取扱い終了
19782623-6x40マイナス404228
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする