ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm

ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm - SUN UPホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm - SUN UP
(2件のレビュー)

各種サイズのソケットを収納したセット品。
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。

差込角(mm)12.7セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジウム鋼内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782727S3-12.7
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19782727
2022-10-23
用途: インパクトレンチでエンジンなどもメンテナンスに使います
井出電器卸売・小売業

蓮節ソケットで無くさないで済み快適です
丈夫でしっかりしているので大変満足しています

2020-06-06
用途: バイクを弄る時に使用
運輸・通信業

値段も安く家庭用DIYにはとても良い商品だと思います。
ただひとつ言えるとすればせっかく12.7用なのでどれかひとつ削っても24mmが入っていれば尚さらに良かったと思います。10mm~13mmあたりなら9.5を使うのが一般的だと思うので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする