ディープソケット9PC 差込角9.5mm

ディープソケット9PC 差込角9.5mm - SUN UP
(2件のレビュー)

各種サイズのソケットを収納したセット品。
便利なスイング式ホルダー!!
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。

差込角(mm)9.5セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼内容量1個
注意
※エアーツールでの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19782736S4-9.5D
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19782736
2025-01-21
用途: 農機具修理、交換作業
農・林・水産業

奥まった位置のナットにも届いて便利です。
サイズNo.も読みやすいです、

対象商品 : 19782736
2020-07-20
用途: バイクのメンテナンス用
運輸・通信業

高い精度を求めないなら、お値段を考えればとってもリーズナブルです。
ライトにDIYやバイク弄る方なら是非工具箱に入れておきたいマストアイテムです。
ホルダーがやや嵩張りますが、そこはご愛嬌ということで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする