ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤

ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬
(2件のレビュー)

●ブルーレットおくだけ 最上級※フレグランス※厳選された香水調のエッセンスを、たっぷり贅沢にブレンドしたフレグランスです
●洗浄成分の働きでしっかり洗浄し、便器のきれいを保ちます
・使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがあります
・水の流れない部分の汚れは落ちません
●標準的な使用で約1ヶ月間(3~5週間)使用できます
・気温、水温、水量などにより、多少変化します
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約57%削減(本体比)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません

用途水洗トイレ用商品タイプ置き型シリーズブルーレット使用場所トイレ内容量1個(70mL)
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調整をする。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合は、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、目を傷めることがあるのでこすらずすぐ流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。※飲み込んだ場合、吐かせずコップ1~2杯の水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214435-本体フルールシャボン
オープン
399
439(税込)
当日出荷
20214453-つけ替用ホワイトフローラル
オープン
299
329(税込)
当日出荷
20214478-つけ替用フルールシャボン
オープン
299
329(税込)
当日出荷
20214426-本体フローラルフルーティ
オープン
取扱い終了
41640097-つけ替用アロマフルール
オープン
取扱い終了
20214444-本体ホワイトフローラ
オープン
取扱い終了
20214469-詰替フローラルフルーティ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 事務所トイレ
建設業・工事業

匂いは気にならない程度なので良いと思います。いろいろなにおいのバリエーションを発注して楽しんでいます。便器の洗浄効果も十分あります。

2025-11-25
用途: 事務所トイレ
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

様々な色と香りが楽しめます。便器も汚れが付着しにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする