曜日別特売

ロック水性プロテクトルーフ

ロック水性プロテクトルーフ - ロックペイントロック水性プロテクトルーフ - ロックペイントロック水性プロテクトルーフ - ロックペイントロック水性プロテクトルーフ - ロックペイントロック水性プロテクトルーフ - ロックペイントロック水性プロテクトルーフ - ロックペイントロック水性プロテクトルーフ - ロックペイントロック水性プロテクトルーフ - ロックペイント
(1件のレビュー)

ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。
また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え特性防藻、防カビ、耐候、耐久容量(kg)15主成分高性能アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)80~100主な用途屋根、倉庫、工場、瓦希釈剤塗装2回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(23℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18内容量1缶(15kg)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19784793129-7011-01ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784809129-7021-01つや消しニューモスグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784818129-7022-01つや消しブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784827129-7024-01つや消しアイアングレー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784836129-7027-01つや消しロイヤルレッド
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784845129-7032-01銀黒B
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784854129-7033-01銀黒C
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784863129-7039-01グレー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784879129-7054-01アイアングレー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784888129-7056-01ココアブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784897129-7061-01キャメルオーカー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784906129-7066-01ウォルナットブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784915129-7077-01ロイヤルレッド
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19784924129-7081-01ニューモスグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19784924
2021-12-26
用途: 屋根の塗装
SUZUKI

モスクリーンで他の色より安かったのでこの色を選びました見ているうち段々見慣れてこれでよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする