曜日別特売

背補強 フラットファイル

背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]背補強 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]

地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの背補強タイプ。
棚や書庫からファイルを出し入れする際、背表紙の上部に指をかけてとることが多いオフィスの環境でも、背表紙上部を補強してあるので傷みにくいタイプです。
破れやすい背表紙の上下部分をテープで補強しているので、くり返し指をかけてもボロボロになりにくいです。
頻繁に取り出す書類の保管におすすめです。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

サイズA4収容数180枚タイプタテ型穴数2材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)縦307×横230×背幅18規格A4エコマーク認定認定穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039内容量1パック(10冊)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収容数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821586NO.021S(79431)180枚280ロイヤルブルー
1,500
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
19821595NO.021S(79435)180枚280ブルー
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19821604NO.021S(79436)180枚280グリーン
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19821613NO.021S(79437)180枚280イエロー
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19821629NO.021S(79438)180枚280ピンク
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
19821638NO.021S(79439)180枚280グレー
1,500
839
923(税込)
当日出荷
19821647NO.021S(79432)180枚280バイオレット
1,500
839
923(税込)
当日出荷
19821656NO.021S(79430)180枚280オレンジ
1,500
839
923(税込)
4日以内出荷
19821665NO.021S(79433)180枚280アイボリー
1,500
839
923(税込)
4日以内出荷
19821674NO.021S(79434)180枚280リーフグリーン
1,500
839
923(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする