アズワン
マルチスターラー本体
耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
仕様
仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
70×70×23
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)
ケーブル長(m)
約1.2
構造
防水密閉シリコンモールド
モーター
超偏平コアレスDCモーター
アズワン品番
1-244-13
マグネット強度
0.35T
推奨撹拌容量(mL)
100~1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19795835
MS-101A
¥
19,800
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください