アズワン
アズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズ
M
仕様
洗濯可
種別
耐切創手袋 フルコート
材質
HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング
全長(mm)
245
規格
CEマーク取得品
アズワン品番
1-265-02
耐切創性
カットレベル5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19795887
フルコート
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください