山本鍍金試験器
ハルセル水槽(加温型)
(1件のレビュー)
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
仕様
仕様:ハルセル水槽(加温型)
材質
PMMA(アクリル)
容量(mL)
267
耐熱温度(℃)
65
外寸法(mm)
150×117×92
アズワン品番
1-1737-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19796368
B-53W
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください