曜日別特売

ワークチェア

ワークチェア - アズワン
(1件のレビュー)

耐久性に優れた一体成型シートを採用。座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。

種別リング付ブラックキャスターあり肘掛なし座高(mm)550~800材質(座面)PU(ポリウレタン)一体成型アズワン品番1-2828-02ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)色(背面)ヘッドレストなしオットマンなし内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19797104MWC-100RC550~800約11
38,000
37,900
41,690(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19797104
2020-08-06
用途: 細密画を描く際、及び作業台での工作時に
葛籠屋工房建設業・工事業

今のところ大変気に入ってます。通常のチェアより座板が高くなりますので、どんな作業にも的確に高さを合わせられます
。使用している作業台の高さは925㎜です。それにはピッタリですが、もっと高くて見下ろすぐらいでも使用できます。座り心地は、腰が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする