曜日別特売

棚ガード 2PJ

棚ガード 2PJ - オーエッチ工業棚ガード 2PJ - オーエッチ工業棚ガード 2PJ - オーエッチ工業棚ガード 2PJ - オーエッチ工業

様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。

材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
間口(mm)
サイズ
取付可能寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197980482PJ-091-3855-01900S外周12~16
2,000
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
197980572PJ-091-3855-02900M外周16~23
2,000
1,980
2,178(税込)
当日出荷
197980662PJ-091-3855-03900L外周23~30
2,000
1,980
2,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
197980752PJ-121-3856-011200S外周12~16
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197980842PJ-121-3856-021200M外周16~23
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197980932PJ-121-3856-031200L外周23~30
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197981092PJ-151-3857-011500S外周12~16
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197981182PJ-151-3857-021500M外周16~23
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197981272PJ-151-3857-031500L外周23~30
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197981362PJ-181-3858-011800S外周12~16
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197981452PJ-181-3858-021800M外周16~23
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
197981542PJ-181-3858-031800L外周23~30
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする