曜日別特売

板状分銅

板状分銅 - アズワン
材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ)規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(mg)
等級
アズワン品番
表面粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19800525F1PSB-500MA500F1級(特級)2-491-012μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800534F1PSB-200MA200F1級(特級)2-491-022μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800543F1PSB-100MA100F1級(特級)2-491-032μm以下
4,000
取扱い終了
代替品有
19800559F1PSB-50MA50F1級(特級)2-491-042μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800568F1PSB-20MA20F1級(特級)2-491-052μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800577F1PSB-10MA10F1級(特級)2-491-062μm以下
4,000
取扱い終了
代替品有
19800586F1PSB-5MA5F1級(特級)2-491-072μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800595F1PSB-2MA2F1級(特級)2-491-082μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800604F1PSB-1MA1F1級(特級)2-491-092μm以下
4,000
取扱い終了
代替品有
19800629F2PSB-200MA200F2級(1級)2-492-022μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800638F2PSB-100MA100F2級(1級)2-492-032μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800647F2PSB-50MA50F2級(1級)2-492-042μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800656F2PSB-20MA20F2級(1級)2-492-052μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800665F2PSB-10MA10F2級(1級)2-492-062μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800674F2PSB-5MA5F2級(1級)2-492-072μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800683F2PSB-2MA2F2級(1級)2-492-082μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800699F2PSB-1MA1F2級(1級)2-492-092μm以下
4,000
取扱い終了
代替品有
19800717M1PSB-200MA200M1級(2級)2-493-025μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800769M1PSB-5MA5M1級(2級)2-493-075μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800778M1PSB-2MA2M1級(2級)2-493-085μm以下下
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800787M1PSB-1MA1M1級(2級)2-493-095μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800613F2PSB-500MA500F2級(1級)2-492-012μm以下
4,000
取扱い終了
返品不可
19800708M1PSB-500MA500M1級(2級)2-493-015μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
19800726M1PSB-100MA100M1級(2級)2-493-035μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
19800735M1PSB-50MA50M1級(2級)2-493-045μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
19800744M1PSB-20MA20M1級(2級)2-493-055μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
19800753M1PSB-10MA10M1級(2級)2-493-065μm以下
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19800525F1PSB-500MA52900418F1PSB-500MF1PSB-500MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900418基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800534F1PSB-200MA52900357F1PSB-200MF1PSB-200MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900357基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800543F1PSB-100MA52900296F1PSB-100MF1PSB-100MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900296基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800559F1PSB-50MA52900436F1PSB-50MF1PSB-50MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900436基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800568F1PSB-20MA52900375F1PSB-20MF1PSB-20MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900375基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800577F1PSB-10MA52900314F1PSB-10MF1PSB-10MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900314基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800586F1PSB-5MA52900454F1PSB-5MF1PSB-5MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900454基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800595F1PSB-2MA52900393F1PSB-2MF1PSB-2MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900393基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800604F1PSB-1MA52900339F1PSB-1MF1PSB-1MA 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900339基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
19800629F2PSB-200MA52900533F2PSB-200MF2PSB-200MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900533基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800638F2PSB-100MA52900479F2PSB-100MF2PSB-100MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900479基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800647F2PSB-50MA52900619F2PSB-50MF2PSB-50MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900619基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800656F2PSB-20MA52900558F2PSB-20MF2PSB-20MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900558基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800665F2PSB-10MA52900497F2PSB-10MF2PSB-10MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900497基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800674F2PSB-5MA52900637F2PSB-5MF2PSB-5MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900637基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800683F2PSB-2MA52900576F2PSB-2MF2PSB-2MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900576基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800699F2PSB-1MA52900515F2PSB-1MF2PSB-1MA 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900515基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
19800717M1PSB-200MA52900899M1PSB-200MM1PSB-200MA 基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900899基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
19800769M1PSB-5MA52900996M1PSB-5MM1PSB-5MA 基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900996基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
19800778M1PSB-2MA52900935M1PSB-2MM1PSB-2MA 基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900935基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
19800787M1PSB-1MA52900874M1PSB-1MM1PSB-1MA 基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52900874基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/267/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする