アズワン
精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
(入口/出口)25/1.0
内容量
1台
全6種類を絞り込む
最大流量(L/min)
30
100
200
適合ガス
H2
He
O2・N2・Ar・Air
O2・N2・Ar・Air・H2・He
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
接続口径
最大流量(L/min)
適合ガス
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19801356
GHN3-2
【入口】W22 14山右 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ
100
O2・N2・Ar・Air
2-759-01
¥
34,000
¥
33,660
¥
37,026
(税込)
当日出荷
19801365
GHSN3-He
【入口】0.825°-14山左 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ
200
He
2-759-03
¥
45,800
¥
45,342
¥
49,876
(税込)
当日出荷
19801374
GHSN3-H2
【入口】W22 14山左 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ
200
H2
2-759-04
¥
45,800
¥
45,342
¥
49,876
(税込)
当日出荷
19801383
GHSN1-He
【入口】0.825°-14山左 袋ナット、【出口】M12×1.0(Φ6ホース継手)
30
He
2-759-05
¥
57,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19801399
GHSN1-H2
【入口】W22 14山左 袋ナット、【出口】M12×1.0(Φ6ホース継手)
30
H2
2-759-06
¥
57,400
¥
56,826
¥
62,509
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19801408
GHSS-3
【入口】W22 14山右 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ
100
O2・N2・Ar・Air・H2・He
2-759-07
¥
127,000
¥
125,730
¥
138,303
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください