アズワン
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)
11
材質
PFA(フッ素樹脂)
仕様
ナフロン(R)
色
透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40~+260
規格
食品衛生法適合商品
内容量
1巻
注意
※ラボランとは・・・1割増量のお徳用パックです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19801539
-
4
4×6
6
2-795-01
¥
14,400
¥
14,256
¥
15,682
(税込)
翌々日出荷
19801548
-
6
6×8
8
2-795-02
¥
21,200
¥
20,988
¥
23,087
(税込)
翌々日出荷
19801557
-
8
8×10
10
2-795-03
¥
26,200
¥
25,938
¥
28,532
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください