ユタカ(Crown)
圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
仕様
側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa
材質
本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)
2.1
タイプ
ボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式
使用圧力
入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)
継手
入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)
流量
25L/min
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19802774
GF22510RNVPVAR
Ar
¥
54,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
33日以内出荷
19802783
GF22510RNVPVAI
Air
¥
54,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください