BIO-BIK(イナ・オプティカ)
アルミブロックABR-96PLT
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様
適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート
材質
アルミニウム
質量(g)
約630
型番
ABR-96PLT
耐冷温度(℃)
-196
サイズ(mm)
123×85×25
アズワン品番
2-7744-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19803273
ABR-96PLT
¥
42,000
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください