曜日別特売

ボンベスタンド

ボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワン
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※底板Φ12mmのアンカー穴4個あり。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
架数
適合ボンベ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803903KS1500-11500L/2000L用×1本Φ140~166mm・高さ660~810mm
31,000
30,900
33,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803919KS1500-21500L/2000L用×2本Φ140~166mm・高さ660~810mm
38,500
38,400
42,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803928KS1500-31500L/2000L用×3本Φ140~166mm・高さ660~810mm
45,000
44,900
49,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803937KS1500-41500L/2000L用×4本Φ140~166mm・高さ660~810mm
56,900
56,800
62,480(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803946KS1500-51500L/2000L用×5本Φ140~166mm・高さ660~810mm
64,100
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803955KS-7-17000L用×1本Φ230~255mm・高さ1070~1600mm
40,100
40,000
44,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803964KS-7-27000L用×2本Φ230~255mm・高さ1070~1600mm
52,800
52,700
57,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803973KS-7-37000L用×3本Φ230~255mm・高さ1070~1600mm
64,000
63,900
70,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19803989KS-7-47000L用×4本Φ230~255mm・高さ1070~1600mm
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19803998KS-7-57000L用×5本Φ230~255mm・高さ1070~1600mm
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする