曜日別特売

ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)

ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム) - アズワンゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム) - アズワン

疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。

材質スチレン・ブタジエンゴム仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品寸法(幅W×長さL)(m)1×5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
硬さ
引張強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19804917IRC-G-3-1-53タテ筋マット684.9MPa
33,000
32,900
36,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
19804926IRC-B-3-1-53タテ筋マット735.8MPa
33,000
32,900
36,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
19804935IRC-N-3-1-53グレータテ筋マット684.9MPa
33,000
32,900
36,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
19804944IRS-G-5-1-55エスゴムマット684.9MPa
82,400
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
19804953IRS-B-5-1-55エスゴムマット735.8MPa
82,400
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
19804969IRS-N-5-1-55グレーエスゴムマット684.9MPa
82,400
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする