曜日別特売

エチレンプロピレンゴムシート

エチレンプロピレンゴムシート - アズワンエチレンプロピレンゴムシート - アズワン
材質エチレン・プロピレンゴム規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805093-1300×3002-9301-01
960
959
1,055(税込)
当日出荷
19805109-1500×5002-9301-02
1,660
1,650
1,815(税込)
翌々日出荷
19805118-11000×10002-9301-03
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
19805127-2300×3002-9302-01
1,230
1,220
1,342(税込)
当日出荷
19805136-2500×5002-9302-02
2,200
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19805145-21000×10002-9302-03
6,930
6,920
7,612(税込)
10日以内出荷
返品不可
19805154-3300×3002-9303-01
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19805163-3500×5002-9303-02
2,800
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
19805179-31000×10002-9303-03
9,400
9,390
10,329(税込)
13日以内出荷
返品不可
19805188-5300×3002-9304-01
2,150
2,140
2,354(税込)
当日出荷
19805197-5500×5002-9304-02
4,300
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
19805206-51000×10002-9304-03
15,000
14,900
16,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする