アズワン
シリコンゴムシート
材質
シリコンゴム
規格
JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度
50
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
7
色調
白色半透明
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805337
-
1
300×300
2-9317-01
¥
2,150
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
当日出荷
19805346
-
1
500×500
2-9317-02
¥
4,220
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
当日出荷
19805355
-
2
300×300
2-9318-01
¥
3,070
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
当日出荷
19805364
-
2
500×500
2-9318-02
¥
7,190
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
当日出荷
19805373
-
3
300×300
2-9319-01
¥
4,270
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
当日出荷
19805389
-
3
500×500
2-9319-02
¥
10,200
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
当日出荷
19805398
-
5
300×300
2-9320-01
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
当日出荷
19805407
-
5
500×500
2-9320-02
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください