曜日別特売

安全シューズ(防滑/ヒモタイプ)

安全シューズ(防滑/ヒモタイプ) - アズワン安全シューズ(防滑/ヒモタイプ) - アズワン

耐油性ゴムを使用し縦横無塵の耐滑性能を発揮します。特殊樹脂先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しました。4Eラストの採用で、長時間履いても疲れにくくしました。踵部には衝撃吸収に優れたE.V.Aを内蔵し、踵部や膝への負担を軽減します。

ブラック/グレー仕様防滑タイプ規格JSAA規格:プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)標準質量(g/片足)380(26cm代表値)内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805976#101A22.5
7,000
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
19805985#101A23.0
7,000
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
19805994#101A23.5
7,000
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
19806003#101A24.0
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19806019#101A28.5
7,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
19806028#101A29.0
7,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
19806037#101A29.5
7,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
19806046#101A30.0
7,000
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする