曜日別特売

シューズカバーABC-R

シューズカバーABC-R - アズワン
(1件のレビュー)

撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。感染防止用としても使用できます。

仕様足首にあたる部分と履き口にゴムを使用しております。全長(mm)495サイズ(cm)30~32アズワン品番2-9886-01内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19806606ABC-R
7,200
7,190
7,909(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19806606
2022-01-14
用途: 解体作業

解体作業で靴の中に金属片などが入り足の裏に刺さったりしていた為、こちらを購入。作業者の感想を聞いてみたところ、滑らないし、金属片などが中に入り込む事もなくなり非常に良いとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする