アズワン
精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
減圧方式
2段式
一次側圧力(MPa)
15以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.3
圧力計(MPa)
(入口/出口)25/0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最大流量(L/min)
適合ガス
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806895
BHN3-2
【入口】W22 14山右 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ
100
O2・N2・Ar・Air
3-1661-01
¥
50,400
¥
49,896
¥
54,886
(税込)
翌々日出荷
19806904
BHSN1-He
【入口】0.825°-14山左 袋ナット、【出口】M12×1.0(Φ6ホース継手)
30
He
3-1661-05
¥
87,400
¥
86,526
¥
95,179
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19806913
BHSN1-H2
【入口】W22 14山左 袋ナット、【出口】M12×1.0(Φ6ホース継手)
30
H2
3-1661-06
¥
87,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19806929
BHSS-3
【入口】W22 14山右 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ
100
O2・N2・Ar・Air・H2・He
3-1661-07
¥
163,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください