曜日別特売

シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度

シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度 - アズワン

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。

材質シリコーンゴム仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)内容量1個
全30種類を絞り込む
寸法(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19807717Si-300-赤-□500-1500×500×1両面皮なし3-2296-01
8,890
8,880
9,768(税込)
翌々日出荷
19807726Si-300-赤-□500-2500×500×2両面皮なし3-2296-02
12,000
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
19807735Si-300-赤-□500-3500×500×3両面皮なし3-2296-03
15,400
15,300
16,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
19807744Si-300-赤-□500-5500×500×5両面皮なし3-2296-04
26,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19807814Si-300-黒-□500-1500×500×1両面皮なし3-2297-01
8,890
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
19807823Si-300-黒-□500-2500×500×2両面皮なし3-2297-02
12,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19807839Si-300-黒-□500-3500×500×3両面皮なし3-2297-03
15,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19807848Si-300-黒-□500-5500×500×5両面皮なし3-2297-04
26,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19807927Si-300-白-□500-2500×500×2両面皮なし3-2298-02
12,900
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
19807936Si-300-白-□500-3500×500×3両面皮なし3-2298-03
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19807945Si-300-白-□500-5500×500×5両面皮なし3-2298-04
28,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
19807769汎用硬度 1000×1000×1mm1000×1000×1両面皮なし3-2296-06
30,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807778汎用硬度 1000×1000×2mm1000×1000×2両面皮なし3-2296-07
41,900
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807787汎用硬度 1000×1000×3mm1000×1000×3両面皮なし3-2296-08
55,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807796汎用硬度 1000×1000×5mm1000×1000×5両面皮なし3-2296-09
105,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807866汎用硬度 1000×1000×1mm1000×1000×1両面皮なし3-2297-06
30,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807875汎用硬度 1000×1000×2mm1000×1000×2両面皮なし3-2297-07
41,900
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807884汎用硬度 1000×1000×3mm1000×1000×3両面皮なし3-2297-08
55,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807893汎用硬度 1000×1000×5mm1000×1000×5両面皮なし3-2297-09
105,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807963汎用硬度 1000×1000×1mm1000×1000×1両面皮なし3-2298-06
32,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
19807979汎用硬度 1000×1000×2mm1000×1000×2両面皮なし3-2298-07
46,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807988汎用硬度 1000×1000×3mm1000×1000×3両面皮なし3-2298-08
60,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807997汎用硬度 1000×1000×5mm1000×1000×5両面皮なし3-2298-09
109,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19807918Si-300-白-□500-1500×500×1両面皮なし3-2298-01
9,550
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
19807753Si-300-赤-□500-10500×500×10片面皮付き3-2296-05
30,000
取扱い終了
19807857Si-300-黒-□500-10500×500×10片面皮付き3-2297-05
30,000
取扱い終了
返品不可
19807954Si-300-白-□500-10500×500×10片面皮付き3-2298-05
33,000
取扱い終了
返品不可
19807805汎用硬度 1000×1000×10mm1000×1000×10片面皮付き3-2296-10
120,000
取扱い終了
返品不可
19807909汎用硬度 1000×1000×10mm1000×1000×10片面皮付き3-2297-10
120,000
取扱い終了
返品不可
19808006汎用硬度 1000×1000×10mm1000×1000×10片面皮付き3-2298-10
132,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする