アズワン
帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様
寸法(mm)
500×500×3
公差
縦・横:±3mm、厚:±0.3mm
表面抵抗率(Ω)
10^6~10^8Ω/□
アズワン品番
3-2534-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19808155
(透明) 500×500×3
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください