曜日別特売

石英棒

石英棒 - アズワン

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。

材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808164R3.53.5±0.53-2535-01
3,240
3,230
3,553(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808173R4.54.5±0.53-2535-02
3,820
3,810
4,191(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19808189R5.55.5±0.53-2535-03
4,040
4,030
4,433(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808198R6.56.5±0.53-2535-04
4,990
4,980
5,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808207R7.57.5±0.53-2535-05
6,940
6,930
7,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808216R8.58.5±0.53-2535-06
9,080
9,070
9,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808225R9.59.5±0.53-2535-07
11,300
11,187
12,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808234R10.510.5±0.53-2535-08
13,500
13,400
14,740(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808243R11.511.5±0.53-2535-09
15,900
15,741
17,315(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808259R12.512.5±0.53-2535-10
18,900
18,800
20,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808268R13.513.5±0.53-2535-11
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808277R14.514.5±0.53-2535-12
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808286R15.515.5±0.53-2535-13
31,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808295R16.516.5±0.53-2535-14
40,200
39,798
43,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808304R17.517.5±0.53-2535-15
50,200
49,698
54,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808313R18.518.5±0.53-2535-16
60,300
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808329R19.519.5±0.53-2535-17
70,200
69,498
76,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808338R21.021.0±1.03-2535-18
80,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする