曜日別特売

ルミラー(R)フィルム

ルミラー(R)フィルム - アズワン

練り込み黒色タイプです。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様黒色寸法(幅W×長さL)(m)1×10内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808584X30 2525
15,500
15,345
16,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808593X30 3838
16,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808609X30 5050
17,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808618X30 7575
26,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808627X30 100100
28,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808636X30 125125
30,700
30,393
33,432(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808645X30 188188
39,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
19808654X30 250250
51,300
50,787
55,866(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする