PYREX(パイレックス)
メディウム瓶
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質
硼珪酸ガラス
色
透明(キャップ赤)
ねじ規格
GL-45
口形状
広口
耐熱温度(℃)
180
内容量
1本
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
100
250
500
1000
2000
5000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19808889
1395-100HTC
100
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
19808898
1395-250HTC
250
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
19808907
1395-500HTC
500
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
19808916
1395-1LHTC
1000
¥
4,490
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
19808925
1395-2LHTC
2000
¥
11,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
19808934
1395-5LHTC
5000
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください