ミヤサカ工業
ワンタッチコック コッくん (R)
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質
取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS Z1607(B型口金)適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合内径(Φmm)
適合外径(Φmm)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19809485
MWC-40SUS-F
【口金】32.5
【口金】41
81×138
3-4828-01
¥
48,400
¥
48,300
¥
53,130
(税込)
当日出荷
19809494
MWC-50SUS-F
【口金】40
【口金】49
81×135
3-4828-02
¥
58,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください