カラーペール(キャスター付き)

カラーペール(キャスター付き) - Aron(アロン化成)
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)キャスターΦ50mm(ストッパー×2個付き)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19809555CK-4545508×313×623半透明3-4837-06
11,800
11,700
12,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
19809503CK-4545508×313×623グレー3-4837-01
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809519CK-4545508×313×623ブルー3-4837-02
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809528CK-4545508×313×623グリーン3-4837-03
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809537CK-4545508×313×623レッド3-4837-04
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809546CK-4545508×313×623イエロー3-4837-05
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809564CK-7070572×356×704グレー3-4838-01
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809573CK-7070572×356×704ブルー3-4838-02
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809589CK-7070572×356×704グリーン3-4838-03
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809598CK-7070572×356×704レッド3-4838-04
14,300
取扱い終了
代替品有
19809607CK-7070572×356×704イエロー3-4838-05
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19809616CK-7070572×356×704半透明3-4838-06
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19809503CK-4537141955NO586112CK-45 厨房ペール Aron(アロン化成) 37141955厨房ペールAron(アロン化成)1個
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました。
19809519CK-45067889582140240CK-45 厨房ペールCK-45 ブルー ミヅシマ工業 06788958厨房ペールCK-45 ブルーミヅシマ工業1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
19809528CK-45067889242140243CK-45 厨房ペールCK-45 グリーン ミヅシマ工業 06788924厨房ペールCK-45 グリーンミヅシマ工業1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
19809537CK-45067889672140244CK-45 厨房ペールCK-45 レッド ミヅシマ工業 06788967厨房ペールCK-45 レッドミヅシマ工業1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
19809546CK-45067889152140245CK-45 厨房ペールCK-45 イエロー ミヅシマ工業 06788915厨房ペールCK-45 イエローミヅシマ工業1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
19809564CK-7037141991NO586132CK-70 厨房ペール Aron(アロン化成) 37141991厨房ペールAron(アロン化成)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
19809573CK-7037141973NO586134CK-70 厨房ペール Aron(アロン化成) 37141973厨房ペールAron(アロン化成)1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
19809589CK-70067889852140273CK-70 厨房ペールCK-70 グリーン ミヅシマ工業 06788985厨房ペールCK-70 グリーンミヅシマ工業1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
19809598CK-70067890282140274CK-70 厨房ペールCK-70 レッド ミヅシマ工業 06789028厨房ペールCK-70 レッドミヅシマ工業1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
19809607CK-70067889762140275CK-70 厨房ペールCK-70 イエロー ミヅシマ工業 06788976厨房ペールCK-70 イエローミヅシマ工業1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
19809616CK-70262374352140272CK-70 厨房ペールCK-70 ナチュラル ミヅシマ工業 26237435厨房ペールCK-70 ナチュラルミヅシマ工業1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする