曜日別特売

カラーフードパック

カラーフードパック - 岩崎工業

部署別・作業別などで色分けして使用できます。

容量(L)5.7材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/-20~+100、蓋/-30~+50サイズ(mm)242×307×101内容量1個
注意
※電子レンジ・自動食器洗浄器には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19809643B-386 Mグリーン3-4862-02
1,370
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
19809634B-386 Mピンク3-4862-01
1,370
取扱い終了
代替品有
19809659B-386 Mブルー3-4862-03
1,190
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19809634B-386 M04893954B-386B-386 M カラージャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 04893954カラージャンボキーパーラストロ(岩崎工業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
19809659B-386 M04893972B-386B-386 M カラージャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 04893972カラージャンボキーパーラストロ(岩崎工業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする