アズワン
ニューダストアウトドライ
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様
3Pプラグ付き
材質
本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz 4.8A
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1.34/1.16
温風温度(℃)
室温+20℃±5℃
ヒーター(W)
400
安全装置
過熱防止温度ヒューズ付き
電源コード(m)
1.8
キャスター径(Φmm)
65(前輪ストッパー付き)
タイマー設定
最大30時間まで設定可能
扉形式
マグネットパッキン式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付可能対象
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19809914
AG-SDN
浅11段、深型5段、メッシュ21段
31
430×503×1311
444×537×1595
3-5031-11
¥
169,000
¥
168,000
¥
184,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19809923
AG-WDN
浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2
48
844×503×1311
858×537×1595
3-5032-11
¥
213,000
¥
212,000
¥
233,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
3-5031-11他 ニューダストアウトドライ #95
参考になった