バイオロジカルインジケーター(Mesa

バイオロジカルインジケーター(Mesa - Mesa Labs

一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。

内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
198100091-6100Labs) EOGガス滅菌 B.atrophaeus 10^6 100枚入3-5279-01
23,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
198100183-5100Labs) 高圧蒸気滅菌 G.stearothermophilus 10^5 100枚入3-5279-05
28,000
27,900
30,690(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19810036ACD/6Labs) 二酸化塩素 B.atrophaeus 10^6 100枚入3-5279-11
180,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
198100273-6100Labs) 高圧蒸気滅菌 G.stearothermophilus 10^6 100枚入3-5279-06
49,000
48,900
53,790(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする