アズワン
ラボ用マーキングラベル
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×81
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
23.5×12.5
内容量
1袋(10シート×24枚)
注意
※耐熱温度はシール本体の仕様です。貼付される素材や形状、環境(結露や水滴)により異なります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19810578
角型23.5 白
白
3-5381-01
¥
1,480
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
19810587
角型23.5 赤
赤
3-5381-02
¥
1,480
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
19810596
角型23.5 青
青
3-5381-03
¥
1,480
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
19810605
角型23.5 黄
黄
3-5381-04
¥
1,480
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
19810614
角型23.5 緑
緑
3-5381-05
¥
1,480
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください