アズワン
ラボ用マーキングラベル
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×108
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
32.5×12.5
内容量
1袋(10シート×24枚)
注意
※耐熱温度はシール本体の仕様です。貼付される素材や形状、環境(結露や水滴)により異なります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19810623
角型32.5 白
白
3-5382-01
¥
1,630
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
当日出荷
19810639
角型32.5 赤
赤
3-5382-02
¥
1,630
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌々日出荷
19810648
角型32.5 青
青
3-5382-03
¥
1,630
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
当日出荷
19810657
角型32.5 黄
黄
3-5382-04
¥
1,630
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
当日出荷
19810666
角型32.5 緑
緑
3-5382-05
¥
1,630
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください