アズワン
サンプリングバッグ
1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
仕様
ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)
材質
PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-100~+80
内容量
1箱(500枚×2袋)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19810736
書き込み面無し
130
書き込み面無し
76×178
3-5409-01
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
19810745
書き込み面無し
450
書き込み面無し
114×229
3-5409-02
¥
46,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
19810754
書き込み面無し
650
書き込み面無し
140×229
3-5409-03
¥
56,000
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
翌々日出荷
19810763
書き込み面無し
800
書き込み面無し
114×305
3-5409-04
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
翌々日出荷
19810797
書き込み面あり
130
書き込み面あり
76×178
3-5410-01
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
19810806
書き込み面あり
450
書き込み面あり
114×229
3-5410-02
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
19810824
書き込み面あり
800
書き込み面あり
114×305
3-5410-04
¥
54,000
¥
53,460
¥
58,806
(税込)
12日以内出荷
19810833
書き込み面あり
1500
書き込み面あり
140×382
3-5410-05
¥
71,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
19810779
書き込み面無し
1500
書き込み面無し
140×382
3-5409-05
¥
62,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
19810815
書き込み面あり
650
書き込み面あり
140×229
3-5410-03
¥
46,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください