アズワン
サンプリングバッグ
1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。
容量(mL)
1650
仕様
ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)
材質
PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-100~+80
サイズ(mm)
178×305
内容量
1箱(500枚×2袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19810788
書き込み面無し
書き込み面無し
3-5409-06
¥
53,200
¥
53,100
¥
58,410
(税込)
12日以内出荷
19810849
書き込み面あり
書き込み面あり
3-5410-06
¥
71,000
¥
70,900
¥
77,990
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください